Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3108400
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3108400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 719U - Pumpe nach vorne herausnehmbar, Aluminium eloxiert

F�r alle alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmittel, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotions geeignet. Spenderbef�llung mit markt�blichen Standardflaschen. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell f�r den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen markt�blichen alkoholhaltigen H�ndedesinfektionsmitteln, fl�ssigen Seifencremes und flie�f�higen Pflegelotionen bef�llt werden. Damit k�nnen mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Anspr�che in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden markt�bliche Standardflaschen (1.000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweise sind an der Frontseite sichtbar. Geh�use Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ Wei� pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl matt geb�rstet. L�sst sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen. Spender sind sp�lmaschinengeeignet und bis 121 �C, 1 bar autoklavierbar (Kunststoffschlauch vorher entfernen). Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahlansaugrohr. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk: max. = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min. = 0,9 ml). Alle Spender wahlweise auch mit kurzem Hebel. E-Version auch mit extra langem Armhebel bestellbar.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubeh�rbeutel.Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift �Seifencreme� und �H�ndedesinfektion�.

Montage:
Wandhalter vom Spender l�sen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabst�nde beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm (bei Modell C + E).Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender f�r Seife und H�ndedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

  • 4 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 4 � 35 mm, 4 U-Scheiben
Weitere Informationen:
Pumpe:
mit nach vorne herausnehmbarer Edelstahlpumpe, inkl. des Bedienhebels und Kunststoff-Auslaufblende
Zusatz:
keine Erg�nzung mit Verschlussblende
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 32,59*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 33,77*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 34,97*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 73,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.