| |
|
| Artikel-Nr.: C175-3000900 Herst.-Nr.: 3000900 EAN/GTIN: 4049657013496 |
| |
|
| | |
| CWS Hygienebehälter ObjectLine Typ 755 - Edelstahl, 10 Liter Volumen Artikelbeschreibung: Praktische Kombination: Hygienebeutelhalter an der Frontseite des Behälters, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil des Behälters abgenommen. Volumen ca. 10 l. Mit nur 150 mm Tiefe für enge Toilettenkabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutel-Bügel aus Stahldraht. Zusammenfassung: … Stück Hygienebehälter, Außenformat: 420 × 285 × 149 mm, aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Hygienebeutelhalter an der Frontseite, Einwurfklappe mit Sichtblende, Haltebügel für Abfallbeutel aus Stahldraht. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Fabrikat, Typ 755 PE-Abfallbeutel, Typ 755 B Damenhygienebeutel, Typ 755 M Lieferumfang: Hygienebehälter in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial, 2 Schrauben + 2 Dübel. Montage: Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 – 15 cm Bodenfreiheit. - 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 × 30 mm
Weitere Informationen: | | Zusatzinformation: | Feuerhemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Hygienebeutelhalter, Hygienebeutelspender, cws hygienebehälter edelstahl, hygieneabfallbehälter cws, hygieneabfallbehälter, Abfallbehälter, Damenhygienebeutel |
| | |
| |