CWS Fl�chendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner
System:
Ein manuell zu bedienender Spender f�r Desinfektionsschaum zur Oberfl�chenreinigung. Der Spender l�sst sich einh�ndig bedienen. Beidseitige F�llstandsanzeige und intuitives Nachf�llen erm�glichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschlie�baren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab.
Zusammenfassung:
Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner zur Oberfl�chenreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, f�r 1 x 600 ml wiederverschlie�bare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Bef�llung ergibt ca. 1.000 Portionen (0,6 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank f�r 188 ml (ca. 313 Portionen). Einfacher Austausch der wiederverschlie�baren Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einh�ndig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Geh�use aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige F�llstandsanzeige. Die wei�e Front l�sst sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschlie�lich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Lieferumfang:
1 Spender, 1 CWS Universalschl�ssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und D�bel)
Montage:
Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fu�boden und Spenderunterkante