Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila Bild 1
Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila Bild 1
Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila Bild 2
Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila Bild 3
Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ64507GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ64507GL
EAN/GTIN:
     5051794020946
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Targus SafeFit 9-10" drehbare Universal Tablet Hülle Lila

Universelle Tablet-Hülle für mehrere Größen (9-10 Zoll) – Amazon, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung usw.

Elastisches Silikonsystem umfasst Tablet an allen 4 Ecken

Ständer zur Anzeige ohne Hände im Hoch- oder Querformat und zum Tippen

Beschreibung

Targus SafeFit universelle drehbare Tablet-Hülle zum Schutz von 9-10 Zoll großen Geräten. Eine Hülle, die auf verschiedene Größen passt, mit einem dehnbaren stoßdämpfenden System aus Silikon, das Ihr Tablet an allen vier Ecken hält und für sicheren Halt in der Hülle sorgt. Um 360° drehbares Design zum Betrachten im Hoch- und Querformat, ohne die Hände zu benutzen. Die robuste, wasserabweisende Hülle ist mit einem Magnetverschluss gesichert und verfügt über eine weiche Innenseite, die den Bildschirm des Geräts schützt. In verschiedenen Farben erhältlich.

Funktionen

  • Universelle Tablet-Hülle für mehrere Größen (9-10 Zoll) – Amazon, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung usw.
  • Elastisches Silikonsystem umfasst Tablet an allen 4 Ecken
  • Ständer zur Anzeige ohne Hände im Hoch- oder Querformat und zum Tippen
  • Weiche Innenseite schützt den Bildschirm des Geräts gegen Kratzer
  • USA Military-Spec drop tested – protects device from 1.2m/4ft drops
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Begrenzte lebenslange Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Kompatibilität:
9 -10" Tablets
Garantie:
Begrenzte lebenslange Garantie
Material:
Polyurethan
Abmessung für Produktvorrichtung:
21 x 2 x 27 cm
Gewicht:
0,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Targus
THZ64307GL
ab € 20,33*
Ähnlich
Targus
THZ64308GL
ab € 19,51*
Ähnlich
Targus
THZ64303GL
ab € 19,49*
Ähnlich
Targus
THZ64502GL
ab € 24,31*
Ähnlich
Targus
THZ64508GL
ab € 24,39*
Ähnlich
Targus
THZ64503GL
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.