Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Targus HD4003GL laptop-dockingstation & portreplikator USB Typ-C Blau
Artikel-Nr.:
     C1740-HD4003GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD4003GL
EAN/GTIN:
     6941921149055
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
136 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
80 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Kabeltyp:
Round cable
Produktfarbe:
Blau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.