Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Targus USB-C Legacy Power Adapter Set Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-APD114GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     APD114GL
EAN/GTIN:
     5051794042221
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Übersicht
Sie haben ein USB-C-Ladegerät, aber der Stromanschluss Ihres Laptops erfordert einen herkömmlichen Anschluss? Mit dem USB-C® to Legacy Power Adapter können Sie Ihr USB-C-Netzteil jetzt ganz einfach anschließen, um Ihr Nicht-USB-C-Laptop zu laden. Schließen Sie einfach Ihr USB-C-Ladegerät an den Konverter an und wählen Sie einen der fünf mitgelieferten 3-Pin-Stromanschlüsse für den Anschluss an Ihren Laptop. Ultra-kompatibel, dieser Adapter funktioniert mit den meisten Acer, ASUS, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Lenovo und Toshiba Legacy-Host-Geräten.

Eine kosteneffiziente Lösung zur Aktualisierung Ihres Stromanschlusses
Während sich USB-C-Ladegeräte immer mehr durchsetzen, gibt es immer noch viele Host-Geräte mit Nicht-USB-C-Stromanschlüssen. Sie müssen Ihr Gerät nicht aufrüsten, nur um den neuen Standard zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie ein Ersatz-Ladegerät benötigen oder ein einziges Netzteil zum Anschließen und Aufladen verschiedener Geräte verwenden möchten: Sie können einfach jedes USB-C-Netzteil (separat erhältlich) mit dem Targus® USB-C® to Legacy Power Adapter verbinden, um einen USB-C-Stromanschluss in einen herkömmlichen Anschluss umzuwandeln.

Ein Plug & Play-Erlebnis
Sofortiges Anschließen und Aufladen mit USB-C-Strom. Keine Treiber erforderlich.

Ultra-kompatible Ladelösung
Das mitgelieferte 5-Tip-System des Adapters eignet sich perfekt für Umgebungen mit gemischten Geräten und unterstützt die meisten gängigen Laptop-Geräte, darunter Geräte von Acer, ASUS, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Lenovo und Toshiba.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
Universal
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Eingangsspannung:
18 – 23 V
Eingangsstrom:
5 A
Breite:
51 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.