Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACC923EU USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACC923EU USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Targus ACC923EU USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-ACC923EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACC923EU
EAN/GTIN:
     5051794021479
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Zum Anschließen und Laden von USB-C- und USB-A-Hardware und Zubehör mit Geschwindigkeiten von USB 3.1 Gen 1.

USB 3.1 Gen 1 unterstützt das Laden von bis zu 3 A und eine Datenübertragung mit einer Geschwindikgkeit von 5Gb/Sek. 15 cm langes Kabel: ideal für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
145 mm
Versandkartonsbreite:
173.9 mm
Versandkartonslänge:
205 mm
Versandkartonshöhe:
121.9 mm
Kabellänge:
0.15 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.