| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1740-ACA979GL Herst.-Nr.: ACA979GL EAN/GTIN: 5051794042276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer USB-A-Peripheriegeräte auf Geräten mit USB-C®-Anschlüssen mit dem Targus® USB-C®-auf-USB-A-Adapter. Mit dem im Zweierpack erhältlichen Adapter können Sie Ihre wichtigsten Arbeitsgeräte wie Ihre Lieblingsmaus, Tastatur oder ein Flash-Laufwerk synchronisieren und mit Strom versorgen (bis zu 3,0 A). Schließen Sie einfach Ihr Zubehör an den Adapter an und verbinden Sie den Adapter mit Ihrem Host-Gerät. Er unterstützt USB 2.0 (480 Mbps) und USB 3.2 Gen 1 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps. Dieser kompakte Adapter ist eine einfache und effektive Lösung, um Ihre älteren Kabel und Flash-Laufwerke an Ihre neueren Geräte anzuschließen, ohne sie auszutauschen, und ist mit Windows®, macOS®, iOS® und Android™ kompatibel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Silber | Hostschnittstelle: | USB Type-C | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 35 mm | Höhe: | 7 mm | Gewicht: | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |