Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Targus ACA948EU Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     C1740-ACA948EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACA948EU
EAN/GTIN:
     5051794030372
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
3
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Breite:
75 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
50 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Silber
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
5 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.