Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 700 kg, Bauhöhe 170 mm, 968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582315301
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801673
EAN/GTIN:
     4031582315301
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 125x32
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 48 mm
  • Bauhöhe 170 mm
  • Tragfähigkeit 700 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1400 kg
- TENTE Lenkrollen 9680TOP125P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Störkreis-durchmesser:
221 mm
Bauhöhe:
170 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1400 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
3.604 kg
Störkreisradius:
110.5 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801133
ab € 18,07*
Zubehör
Tente
00863570
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.