Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 350 kg, Bauhöhe 205 mm, 968


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582315141
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00830411
EAN/GTIN:
     4031582315141
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrollen vollgummi
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 58 mm
  • Bauhöhe 205 mm
  • Tragfähigkeit 350 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 700 kg
- TENTE Lenkrollen 9680IEP160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Störkreis-durchmesser:
276 mm
Bauhöhe:
205 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Tragfähigkeit (statisch):
700 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
4.121 kg
Störkreisradius:
138 mm
Härte der Lauffläche:
A 68 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,76*
€ 161,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,45*
€ 160,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,45*
€ 154,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,74*
€ 149,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,08*
€ 128,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801035
ab € 35,05*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.