Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender, 1/4" Torsions-Bit-Satz, 42-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-999.2222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     999.2222
EAN/GTIN:
     4042146913376
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Endlich mal wie Profis arbeiten
So eine Adventszeit wünscht sich jeder:
Jeden Tag eine kleine Überraschung.
Jeden Tag wird's immer besser.
Jeden Tag lacht das Herz.
Und am 24sten? Da ist die Freude am Größten, denn dann ist der kultige KS Tools Adventskalender in seiner ganzen Pracht komplett.24 Türchen, 42 Premium-Schraubwerkzeuge:
Profi-Qualität für den Heimwerker
Schokolade zur Adventszeit? Ist einfach out!
Viel besser für die Gesundheit und die gute Laune ist dieser geniale Werkzeug-Satz. Eine ideale Mischung für Haus- und Handwerker, selbst an beengte Situationen im Alltag wurde gedacht. Es ist das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten zur Vorweihnachtszeit:
Für jeden Heimwerker und für alle, die es noch werden wollen! Vorfreude ist die schönste Freude.
Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Herzensangelegenheit. Den KS Tools Werkzeug-Satz zu schenken, heißt Freude schenken. Das tägliche Lächeln ist das größte Geschenk.Profi 1/4" Torsions-Bit-Satz bestehend aus:
10x Sechskant-Stecknüsse: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

8x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 75 mm Länge:
je 1 Bit PH1, PH2
je 1 Bit PZ1, PZ2
je 1 Bit Torx T20 - T25
je 1 Bit Innensechskant 4, 5 mm

20x Torsions Bits in 1/4" Antrieb x 25 mm Länge:
je 1 Bit PH1, PH3
je 2 Bit PH2
je 1 Bit PZ1, PZ2, PZ3
je 1 Bit Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
je 1 Bit Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
je 1 Bit Schlitz 4, 6 mm

1x Magnetischer-Bithalter, 50 mm (1/4" Sechskant auf 1/4" Sechskant)
1x 1/4" Vierkant-Adapter für Stecknüsse
1x Mini-Bit-Schraubendreher, 1/4"
1x Mini-Bit-Umschaltknarre, 1/4" mit 72 Zähnen
1x stabiler 2-komponenten Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Teile im Satz:
42 -tlg.
Herstellernummer:
999.2222
Gewicht [g]:
2200 g
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1102
€ 5,64*
Sonstiges
KS Tools
917.1410
€ 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1411
€ 2,18*
Sonstiges
KS Tools
917.1412
€ 2,14*
Sonstiges
KS Tools
917.1413
€ 2,16*
Sonstiges
KS Tools
917.1414
€ 2,45*
Sonstiges
KS Tools
917.1405
€ 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1406
€ 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1407
€ 2,06*
Sonstiges
KS Tools
917.1408
€ 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1409
€ 2,15*
Sonstiges
KS Tools
918.3405
€ 1,37*
Sonstiges
KS Tools
918.3410
€ 1,36*
Sonstiges
KS Tools
918.3415
€ 1,36*
Sonstiges
KS Tools
918.3420
€ 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.