Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Arbeitslatzhose
>
Artikel
Arbeits-Latzhose, 56
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-985.0653
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
985.0653
EAN/GTIN:
4042146555811
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
mit einer Vielzahl an Taschen
verstellbare Träger mit Clip-Verschlüssen
verstellbare Weitenregulierung am Bein
Logo aufgestickt
Material:
65% Baumwolle
35% Polyester
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
985.0650
Material1:
65% Baumwolle und 35% Polyester
Herstellernummer:
985.0653
Gewicht [g]:
935 g
Farbe:
schwarz
Bekleidungsgröße:
56
... >
Handwerkzeuge
>
Arbeitsschutz / Berufsbekleidung
>
Arbeitshosen
... >
KS Tools
>
KS Tools K20
>
Fanshop
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 65,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.