Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment Gewindenieten, Aluminium, M3x9mm-M10x21mm, 150-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-970.0620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     970.0620
EAN/GTIN:
     4042146622940
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Gewindenieten aus Aluminium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3 x 9 mm - M10 x 21 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
970.0620
Material1:
Aluminium
Teile im Satz:
150 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.