Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 3 m, 3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9909
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9909
EAN/GTIN:
     4042146541043
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hebehaken
Kettenflaschenzug
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
23600 g
Herstellernummer:
963.9909
Kettenanzahl:
2 Ketten
Kettenlänge:
à 3 m
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
max. Hebelast:
3,0 t t
Variantenartikel:
963.9905
Weitere Suchbegriffe: Stirnradflaschenzug, flaschenzug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.715,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.851,05*
€ 4.582,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.830,30*
€ 4.558,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.747,22*
€ 4.459,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.716,00*
€ 4.422,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.715,20*
€ 4.421,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.