Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Spitzhacke 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9623
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9623
EAN/GTIN:
     4042146540268
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Spitzhacke
Spitzhacke (Funkenfrei)
spitzhacke
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
650 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
4100 g
Herstellernummer:
963.9623
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L in mm:
950 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.