Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Ventilhaken 13x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8230
EAN/GTIN:
     4042146536711
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ventilhaken (Funkenfrei)
ventilhaken (funkenfrei)
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
13 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
963.8230
Gesamtlänge L1 in mm:
350.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55 mm
Teillänge L3 in mm:
35 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Variantenartikel:
963.8229
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.