Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Gelenk-Hakenschlüssel Ø 32-75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8207
EAN/GTIN:
     4042146536483
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Gelenkhakenschlüssel (Funkenfrei)
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Nase für Nutmuttern nach DIN 981
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kreuzlochmuttern
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
963.8207
Gesamtlänge L in mm:
205 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Nasendurchmesser B in mm:
6.0 mm
Norm:
DIN 1810 Form A
Profil2:
metrisch
Spannweite in mm:
32-75 mm
Tiefe T in mm:
5 mm
Kopfhöhe (A):
8 mm
Variantenartikel:
963.8207
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.