Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Kombinationszange verstellbar, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0623
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0623
EAN/GTIN:
     4042146516133
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
  • mit 2-Komponentengriff
  • verstellbar
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
9 mm
Durchmesser D2:
29 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
340 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0623
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
38 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
16;0 mm
Kopfhöhe (A):
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.