Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0016
EAN/GTIN:
     4042146750766
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0016
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
371 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Teillänge L3 in mm:
121 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5262, ISO 8764-1
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 3
Variantenartikel:
962.0900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.