Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 75mm, TB20, mit Bohrung, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-918.3661
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3661
EAN/GTIN:
     4042146478042
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • mit Stirnlochbohrung
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
918.3650
Profilgrösse:
TB20
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Ja
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Herstellernummer:
918.3661
Gewicht [g]:
71 g
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Form:
Form E 6,35
Farbe:
violett
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
245
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,824*
€ 2,754*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,098*
€ 3,148*
12 Tage
245
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,098*
€ 3,148*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,188*
€ 3,418*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,344*
€ 2,78936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,244*
€ 2,67036
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.