Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, TB27, mit Bohrung, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3626
EAN/GTIN:
     4042146477847
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • mit Stirnlochbohrung
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
918.3605
Profilgrösse:
TB27
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Ja
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
918.3626
Gewicht [g]:
40 g
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Form:
Form C 6,35
Farbe:
dunkelblau
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
225
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,976*
€ 1,506*
12 Tage
225
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,122*
€ 1,702*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,124*
€ 1,704*
8 Tage
225
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,142*
€ 1,79*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.