Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T10, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-918.3506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3506
EAN/GTIN:
     4042146477694
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
918.3505
Profilgrösse:
T10
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
918.3506
Gewicht [g]:
40 g
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Form:
Form C 6,35
Farbe:
hellgelb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1075
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,908*
€ 1,398*
12 Tage
1075
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,046*
€ 1,596*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,048*
€ 1,598*
10 Tage
1075
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,064*
€ 1,67*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,092*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.