Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TORSIONpower Bit, 75mm, PH3, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-918.3161
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3161
EAN/GTIN:
     4042146477892
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • Farbcodierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • mit Torsionszone
  • zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • längere Lebensdauer
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
918.3150
Profilgrösse:
PH3
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Herstellernummer:
918.3161
Gewicht [g]:
89 g
Funktions-Attribut 1:
Farbcode
Form:
Form E 6,35
Farbe:
rot
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
55
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,69*
€ 2,55*
11 Tage
55
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,944*
€ 2,904*
38 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,946*
€ 2,906*
9 Tage
55
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,976*
€ 3,038*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,032*
€ 3,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.