Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock mit Drehteller, 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0035
EAN/GTIN:
     4042146375013
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
  • mit Verstellschraube und Rohrspannbacke
  • angeschmiedete Hinter- und Vorderbacke
  • Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
  • langlebige Prismenführung
  • mit Befestigungsschrauben für Drehteller
  • Backen und Amboss induktiv gehärtet
  • doppelgängige Trapezspindel zum schnellen Öffnen und Schließen
  • Schraubstock nach vorn öffnend
  • Backen, Ambossplatte und Gleitecke geschliffen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Backenlaenge in mm:
147.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Rohrspannbacke
Gewicht [g]:
23750 g
Höhe H:
212.0 mm
Herstellernummer:
914.0035
Knebeldurchmesser in mm:
16 mm
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannbereich mm:
180,0
Spanntiefe T in mm:
100,0 mm
Teile im Satz:
2 -tlg.
Variantenartikel:
914.0025
Zubehör:
mit Drehteller
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, ks tools parallel-schraubstock, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.