Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller zu Schraubstock, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-914.0032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.0032
EAN/GTIN:
     4042146375082
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Schraubstock Drehplatte
  • ideale Ergänzung für KS-Schraubstöcke der Serie 914.0027 bis 914.0041
  • ermöglicht genaue Positionierung des Werkstücks für die Bearbeitung
  • um 360° auf einer Ebene frei drehbar
  • sichere und schnelle Arretierung über Fixierknebel
  • flache und stabile Konstruktion
  • Lieferung inklusive Befestigungsschrauben für Schraubstock
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
120,0 mm
für Schraubstock:
914.0031
Funktions-Attribut 1:
mit Rohrspannbacke
Gewicht [g]:
2800 g
Herstellernummer:
914.0032
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
914.0027
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, maschinen schraubstock, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.