Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1325
EAN/GTIN:
     4042146625958
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • 6-kant
  • mit Innenvierkant
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • schlanke Ausführung
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
127 g
Herstellernummer:
913.1325
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
24 mm
Variantenartikel:
913.1301
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.