Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 75mm, PH000, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-911.8388
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8388
EAN/GTIN:
     4042146771976
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.7530
Profilgrösse:
PH000
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Herstellernummer:
911.8388
Gewicht [g]:
110 g
Form:
Form E 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bit (phillips), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
160
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,648*
€ 1,028*
39 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,746*
€ 1,176*
11 Tage
160
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,746*
€ 1,176*
7 Tage
160
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,758*
€ 1,234*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.