Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, Bohrung, 75mm, TB10, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-911.7702
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.7702
EAN/GTIN:
     4042146351956
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.7501
Profilgrösse:
TB10
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
mit Bohrung:
Ja
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Herstellernummer:
911.7702
Gewicht [g]:
110 g
Form:
Form E 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit (torx), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
225
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,12*
€ 1,69*
40 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,286*
€ 1,936*
12 Tage
225
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,286*
€ 1,936*
9 Tage
225
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,306*
€ 2,028*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,342*
€ 2,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.