Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit RIBE, 25mm, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.5261
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.5261
EAN/GTIN:
     4042146407752
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
  • RIBE®
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.5261
Profilgrösse RIBE®:
M5
Profil1:
RIBE®
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3, ISO 1173 - C 8
mit Bohrung:
Nein
Material2:
phosphatiert
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
HRC:
58 - 62
Herstellernummer:
911.5261
Gewicht [g]:
6 g
Form:
Form C 8
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.