Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torq-Set®, 25mm, #5, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3640
EAN/GTIN:
     4042146553527
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
  • Torq-Set®
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2901
Profilgrösse:
#5
Profil1:
Torq-Set®
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.3640
Gewicht [g]:
40 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
30
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,666*
€ 1,066*
11 Tage
30
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,764*
€ 1,214*
38 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,766*
€ 1,216*
9 Tage
30
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,778*
€ 1,274*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,798*
€ 1,346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.