Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 50mm, PH0, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3340
EAN/GTIN:
     4042146551325
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2210
Profilgrösse:
PH0
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Herstellernummer:
911.3340
Gewicht [g]:
60 g
Form:
Form E 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bit (phillips)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
315
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,554*
€ 0,894*
11 Tage
315
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,634*
€ 1,014*
9 Tage
315
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,644*
€ 1,066*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,662*
€ 1,148*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,742*
€ 1,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.