Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 25mm, PH00, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3336
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3336
EAN/GTIN:
     4042146551288
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2201
Profilgrösse:
PH00
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.3336
Gewicht [g]:
40 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Packung
€ 9,50*
ab € 3,30*
€ 4,88*
12 Tage
4
pro Packung
€ 7,60*
ab € 3,80*
€ 5,57*
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 5,59*
8 Tage
4
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,85*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.