Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3264
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3264
EAN/GTIN:
     4042146382639
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Torx PLUS
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.3260
Profilgrösse Sicherheitsbits:
IP 60
Profil1:
TORX PLUS
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Herstellernummer:
911.3264
Gewicht [g]:
25 g
Form:
Form C 8
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx plus, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.