Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3263
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3263
EAN/GTIN:
     4042146382622
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Torx PLUS
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • gesandstrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.3260
Profilgrösse Sicherheitsbits:
IP 55
Profil1:
TORX PLUS
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 8
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Herstellernummer:
911.3263
Gewicht [g]:
20 g
Form:
Form C 8
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in mm:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, bit torx plus, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.