Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PZ, 25mm, PZ0, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.2393
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2393
EAN/GTIN:
     4042146407417
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • PZ
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2219
Profilgrösse:
PZ0
Profil1:
PZ
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Herstellernummer:
911.2393
Gewicht [g]:
5 g
Form:
Form C 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1010
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,36*
€ 0,58*
40 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,414*
€ 0,674*
12 Tage
1010
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,414*
€ 0,674*
9 Tage
1010
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,706*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,434*
€ 0,782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.