Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 50mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.2214
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2214
EAN/GTIN:
     4042146049013
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.2210
Profilgrösse:
PH2
Profil1:
PH
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Material2:
vernickelt
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Herstellernummer:
911.2214
Gewicht [g]:
60 g
Form:
Form E 6,35
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit (phillips), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
420
5
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,39*
€ 0,64*
11 Tage
420
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,446*
€ 0,726*
38 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,448*
€ 0,738*
9 Tage
420
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,456*
€ 0,774*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 125,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.