Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Umschaltknarre, 45 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1400
EAN/GTIN:
     4042146046685
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bis [Nm]:
75 Nm
Anzugsdrehmoment von [Nm]:
0 Nm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Durchmesser D:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.1400
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Reparatur-Satz:
911.1499
Rückschwenkwinkel:
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1499
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.