Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Universal-Griffstange, 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1021
EAN/GTIN:
     4042146044162
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange ks tools
griffstange
  • mit Kugelarretierung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1 "
Durchmesser D:
28.0 mm
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
2550 g
Herstellernummer:
911.1021
Gesamtlänge L in mm:
540.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.