Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keulenbohrer, Ø 50mm, Spirale 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2363
EAN/GTIN:
     4042146040706
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
keulenbohrer
  • zum gezielten Einsatz bei leichten Textil- oder Zelluloseverstopfungen
  • bestens geeignet für enge und mehrere aufeinanderfolgende Rohrbogen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 250,0 mm
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Form:
Keulenform
für Spirale:
32,0 mm
Gewicht [g]:
490 g
Herstellernummer:
900.2363
Länge mm:
190 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2163
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.