Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keulenbohrer, Ø 40mm, Spirale 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2263
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2263
EAN/GTIN:
     4042146040232
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
keulenbohrer
  • zum gezielten Einsatz bei leichten Textil- oder Zelluloseverstopfungen
  • bestens geeignet für enge und mehrere aufeinanderfolgende Rohrbogen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
75,0 - 100,0 mm
Durchmesser in mm:
40,0 mm
Form:
Keulenform
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
900.2263
Länge mm:
180 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2163
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.