Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Keulenbohrer, Ø 24mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2159
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2159
EAN/GTIN:
     4042146039816
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
keulenbohrer
  • bestens geeignet für enge Rohrsysteme mit kleinen Rohrdurchmessern
  • flexibel durch Gelenk
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
38,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
24,0 mm
Form:
Gelenkkeulenform
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
900.2159
Länge mm:
83 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.