Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Keulenbohrer, Ø 35mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2158
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2158
EAN/GTIN:
     4042146177211
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
keulenbohrer
  • bestens geeignet für schwer zugängliche Kanalsysteme
  • Doppelkeule erleichtert das Vordringen in enge Rohrbogen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
38,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
Form:
doppelte Keulenform
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
900.2158
Länge mm:
130 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.