Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz, 7-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-783.0007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0007
EAN/GTIN:
     4042146577486
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ks tools ringschlüssel-satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Form:
Ring 75° gekröpft
Gewicht [g]:
1000 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0007
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 103,59*
€ 123,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,95*
€ 121,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,06*
€ 117,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,48*
€ 114,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 82,11*
€ 97,71
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0804
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
518.0807
ab € 6,41*
Sonstiges
KS Tools
518.0809
ab € 6,81*
Sonstiges
KS Tools
518.0810
ab € 7,55*
Sonstiges
KS Tools
518.0812
ab € 9,00*
Sonstiges
KS Tools
518.0801
ab € 4,08*
Sonstiges
KS Tools
518.0802
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.