Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Doppel-Ringschlüssel-Satz, 11-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-712.5011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.5011
EAN/GTIN:
     4042146562888
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ks tools ringschlüssel-satz
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Form:
gerade
Gewicht [g]:
1300 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.5011
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,42*
€ 177,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,60*
€ 176,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,71*
€ 168,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 137,80*
€ 163,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 120,44*
€ 143,32
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
920.0410
ab € 4,62*
Sonstiges
KS Tools
920.0412
ab € 5,42*
Sonstiges
KS Tools
920.0414
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
920.0416
ab € 6,21*
Sonstiges
KS Tools
920.0418
ab € 7,03*
Sonstiges
KS Tools
920.0420
ab € 9,30*
Sonstiges
KS Tools
920.0422
ab € 10,13*
Sonstiges
KS Tools
920.0425
ab € 11,49*
Sonstiges
KS Tools
920.0430
ab € 14,30*
Sonstiges
KS Tools
920.0406
ab € 4,00*
Sonstiges
KS Tools
920.0408
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.