Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 6,0 mm 0° und 90° HD Frontkamera-Sonde, umschaltbar, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7540
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7540
EAN/GTIN:
     4042146783467
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
  • leicht mit Ihrem Smartphone über Wi-Fi zu verbinden
  • für Android-Smartphone (über Android System 4.4+) und iPhone IOS-System (über IOS 8.0)
  • 6,0 mm HD Kamera
  • kabellos und einfach einzurichten
  • Fotos und Videos werden direkt auf dem Smartphone gespeichert
  • 4 Mini-LED-Lampen
  • transportables und netzunabhängiges System
  • optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
  • Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
  • Arbeitstemperatur von -15°C bis +50°C
  • größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
  • sehr gute Bild- und Videoqualität
  • Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
  • Videoaufzeichnungen im MPEG4-Format
  • vielseitig einsetzbar
  • Sender mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
  • etwa 60 Minuten Dauerbetrieb möglich
  • Laden des Senders erfolgt über USB
  • inklusive USB Adapter, der den Anschluss der Kamera an einen Laptop oder PC ermöglicht
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 800 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anschluss:
USB 2.0
Arbeitsdauer:
ca. 60 min
Arbeitstemperatur:
-15°C bis +50°C
Beständigkeit:
Motorölresistente Sonde
Biegeradius:
15 mm
Bildspeicherformat:
JPG, MPEG4
fokussierte Tiefenschärfe:
1 - 1,5 cm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
550.7540
Kameraauflösung:
1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Kopf-Ø in mm:
6.0 mm
Lichtquelle:
6 dimmbare weiße Mini-LED
Öffnungswinkel:
60°
Schutzklasse:
IP67
Teile im Satz:
4 -tlg.
Videoformat:
MPEG4
Winkel:
0 + 90 ° (Winkel)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.7516
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
550.7511
ab € 30,35*
Sonstiges
KS Tools
550.7513
ab € 6,06*
Sonstiges
KS Tools
550.7541
ab € 116,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.