Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Inspektions-Spiegel mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1136
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1136
EAN/GTIN:
     4042146825617
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • LED-Leuchtmittel
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit doppeltem Kugelgelenk
  • ca. 60 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 1 x CR2032 Batterie
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
CR2032
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (einmal entladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Breite in mm:
50 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht Batterie:
0.003 kg
Gewicht [g]:
85 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
550.1136
Höhe in mm:
80 mm
Länge mm:
285,0 - 875,0 mm
Leuchtdauer max:
60 Std.
Lichtquelle:
LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Spannung Batterie/Akku:
3 V
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Ecntu9GPB3o
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, ks tools inspektionsspiegel, biegsamer werkstattspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.