Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz mit Gelenk, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0360
EAN/GTIN:
     4042146221235
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Ring 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • mit Gelenk
  • offener 6-kant
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
15° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
345 g
Herstellernummer:
518.0360
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
12 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
230° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0380
ab € 21,49*
Sonstiges
KS Tools
518.0381
ab € 12,97*
Sonstiges
KS Tools
518.0382
ab € 15,82*
Sonstiges
KS Tools
518.0378
ab € 21,53*
Sonstiges
KS Tools
518.0379
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.