Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCUEpower Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft 7-tlg 6-19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1555
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1555
EAN/GTIN:
     4042146909843
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
  • zum Lösen und Herausdrehen von festsitzenden Muttern und Schrauben mit beschädigten oder bis zu 85% „rundgedrehten" Köpfen
  • auch geeignet für intakte Schraubverbindungen
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 45° gekröpft
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
775 g
Herstellernummer:
517.1555
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring gekröpft
Teile im Satz:
7 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/vuzs76MOuQ0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.1558
ab € 18,49*
Sonstiges
KS Tools
517.1559
ab € 21,00*
Sonstiges
KS Tools
517.1561
ab € 25,22*
Sonstiges
KS Tools
517.1562
ab € 29,04*
Sonstiges
KS Tools
517.1563
ab € 31,88*
Sonstiges
KS Tools
517.1556
ab € 16,09*
Sonstiges
KS Tools
517.1557
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.