Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 11-tlg 6-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0222
EAN/GTIN:
     4042146036761
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ks tools ringschlüssel-satz
  • 12-kant
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2930 g
Herstellernummer:
517.0222
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
ISO 3318, ISO 1085, DIN 838, ISO 10104
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
11 -tlg.
Verpackung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
517.0813
ab € 3,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
517.0816
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
517.0818
ab € 7,48*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
517.0802
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.